- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 重量 スライドレールのおすすめ人気ランキング
重量 スライドレールのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新182件の「重量 スライドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース用スライドフロア」、「スライドレール 重荷重」、「スライドレール 底付け重量」などの商品も取り扱っております。
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L508)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
1個
¥9,221税込¥10,143
当日出荷
TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L558.8)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
1個
¥4,798税込¥5,278
4日以内出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2370許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31453
1個
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)重量用スライドレール(L355.6)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3380許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23081
1個
¥7,197税込¥7,917
4日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
LAMP(スガツネ工業)スライドレール 底引きタイプ
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。材質鋼(SPCC)仕様底引き
高さ(mm)25間口(mm)980奥行(mm)12質量(kg)1.5グリーン購入法適合取扱説明書(0.28MB)
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。)RoHS指令(10物質対応)対応